曜日別特売

メカクリーンカットEM-HKT

メカクリーンカットEM-HKT - 日本メカケミカル

アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤

用途切削加工一般動粘度(mm2/s)110(原液)pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液)成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20外観淡褐色微濁液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.96(原液)表面張力(mN/m)40(20倍希釈液)摩擦係数0.12(20倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)内容量1個(20L)
注意
※銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394948E-a035-20L20
31,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする