曜日別特売

メカクリーンカットAS-50

メカクリーンカットAS-50 - 日本メカケミカル

重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤

用途切削加工一般成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他容量(L)20pH8.6(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)57(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)摩擦係数0.10(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍希釈液)内容量1個(20L)
注意
※アクリル系樹脂に影響を与える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394957E-a013-20L
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする