曜日別特売

メカクリーンカットAS-50R

メカクリーンカットAS-50R - 日本メカケミカル

油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤

用途切削加工一般成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他容量(L)20pH9.0(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)39(15倍希釈液)摩擦係数0.12(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍希釈液)内容量1個(20L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394966E-a021-20L
35,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする