日本メカケミカル
メカクリーンカットAS-100
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.8(原液)
外観
淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
330
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
32(15倍液)
摩擦係数
0.13~0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.0(15倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※銅系材料など加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394975
E-a028-20L
¥
38,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください