曜日別特売

メカクールカットSD-7A

メカクールカットSD-7A - 日本メカケミカル

抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤

用途研削加工一般動粘度(mm2/s)5.9(原液)pH9.7(原液)成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他容量(L)5外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)42(50倍液)摩擦係数0.11(50倍液)耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)内容量1個(5L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394984E-k026-5L5
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする