日本メカケミカル
メカクールカットW-GC4
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途
研削加工一般
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
7.9(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.0(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
47(50倍希釈液)
摩擦係数
0.11(50倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
13.5(30倍希釈液)
内容量
1個(20L)
注意
※アクリル系樹脂に影響を与える場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395000
E-k018-20L
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください