日本メカケミカル
メカEDクールW-10
機械とワークの発錆を抑え、希釈タイプの経済的な放電加工液
用途
放電ボール盤用添加剤
成分
水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.9(原液)
外観
淡褐色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
52
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
30(10倍液)
抵抗比
2.1×10
2
Ω・cm(原液)
内容量
1個(20L)
注意
※銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものがあるので、初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395009
E-h031-20L
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください