曜日別特売

メカEDクールW-24

メカEDクールW-24 - 日本メカケミカル

防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液

用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液動粘度(mm2/s)22(原液)pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液)成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他容量(L)20外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)33(20倍希釈液)抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)内容量1個(20L)
注意
※銅及び銅合金、亜鉛、マグネシウム、超硬合金など加工材料によっては変色(腐食)を起 こすものもあります。
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの 上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395018E-h034-20L20
34,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする