日本メカケミカル
バイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)
10
引火点(℃)
21
外観
淡褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
18
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.93(原液)
内容量
1個(10L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395027
Z-0002-10L
¥
43,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください