日本メカケミカル
バイオアウト#160T
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、他
pH
10.1(原液)
引火点(℃)
なし
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.6(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395036
Z-0022-5L
1個(5L)
5
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395045
Z-0022-10L
1個(10L)
10
¥
43,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください