日本メカケミカル
ジャストオームK-1
作業工程に対応し、微量添加で加工条件を最適に保ち作業能率を上げることが出来ます。
用途
ワイヤーカット放電加工液の抵抗値調整剤
成分
無機物 他
容量(L)
5
pH
7.4(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.2(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
表面張力(mN/m)
72(20倍希釈液)
内容量
1個(5L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395097
Z-0003-5L
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください