日本メカケミカル
バイオアウト#300
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途
超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤
殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
引火点(℃)
25
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
6.0(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.97(原液)
注意
※ご使用前に必ず液安定性や加工材料に対する影響等、問題がないことをお確かめの上、お使い下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395115
Z-0045-5L
1個(5L)
5
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395124
Z-0045-10L
1個(10L)
10
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください