日本メカケミカル
CP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途
鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分
石油系溶剤、防錆添加剤
引火点(℃)
70
外観
緑色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
4.3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395167
B-z045-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395176
B-z045-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください