日本メカケミカル
メカヒビターOS-3
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途
循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分
特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
pH
9.2(原液)
外観
淡黄褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.2(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
48(5%溶液)
注意
※冷却水は1年毎の全交換をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395264
B-a027-5L
1個(5L)
5
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395280
B-a027-18L
1個(18L)
18
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください