曜日別特売

放電加工油A-120

放電加工油A-120 - 日本メカケミカル

低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油

用途型彫り放電加工向け成分合成炭化水素容量(L)18引火点(℃)86外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79(原液)危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395289E-h014-18L
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする