曜日別特売

メカエコプレスC-100

メカエコプレスC-100 - 日本メカケミカル

耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります

用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)110外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)103危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.12銅板腐食4c耐荷重(kg/cm2)20.0以上危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395307D-z050-18L
38,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする