日本メカケミカル
メカエコプレスC-100TK
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途
難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
90
外観
淡黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.97
摩擦係数
0.13
銅板腐食
1b
耐荷重(kg/cm
2
)
11.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395316
D-z066-18L
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください