曜日別特売

メカエコプレスOC2

メカエコプレスOC2 - 日本メカケミカル

塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油

用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工)成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)163外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)130危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.99摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)20.0以上危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※ステンレス以外の材質は変色の恐れがありますので、切れ端等であらかじめ変色をお確かめの上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395350D-z072-18L
36,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする