日本メカケミカル
メカエコプレスHI-47
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途
ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分
植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
140
外観
黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
190
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.98
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
11
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※銅合金など加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395359
D-z091-18L
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください