曜日別特売

メカエコプレスS-300

メカエコプレスS-300 - 日本メカケミカル

高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油

用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)容量(L)18引火点(℃)73外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.92摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)9.5危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395404D-z062-18L
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする