日本メカケミカル
メカクリーンプレスLB-3
塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途
鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
205
外観
黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
56
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.92
摩擦係数
0.11
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
9.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※銅系ワークを、そのまま長期間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395447
D-z053-18L
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください