日本メカケミカル
メカエコパンチP-19
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途
難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工
成分
炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
87
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
5.2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
摩擦係数
0.13
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
8.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※防錆・防食性を配合しておりますが、初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395456
D-z063-18L
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください