日本メカケミカル
メカエコパンチ#2030
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途
難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工
成分
炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤
容量(L)
18
引火点(℃)
91
外観
淡黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
7.7
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
摩擦係数
0.14
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
6.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※亜鉛・鉛・マグネシウム材は黒く変色する可能性があります。初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395465
D-z045-18L
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください