曜日別特売

メカドライプレスO-ALP

メカドライプレスO-ALP - 日本メカケミカル

べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤

用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤容量(L)18引火点(℃)43外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.77摩擦係数0.16耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395517D-d030-18L
23,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする