日本メカケミカル
メカドライプレスD-501
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途
薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分
炭化水素、極圧添加剤(リン系)
容量(L)
18
引火点(℃)
48
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.77
摩擦係数
0.13
耐荷重(kg/cm
2
)
4.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395526
D-d019-18L
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください