メカプレスAQ-77M

メカプレスAQ-77M - 日本メカケミカル

ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤

用途超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤成分水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH8.9 (原液)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)590(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07 (原液)表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)摩擦係数0.11 (10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)15.5(10倍希釈液)内容量1個(18L)
注意
※銅及び銅合金への使用は、変色の恐れがありますので避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395578D-a007-18L
35,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする