日本メカケミカル
メカプレスAQ-77U
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途
銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。
成分
水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他
容量(L)
18
pH
7.0(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
53
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
30(10倍希釈液)
摩擦係数
0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
5.5(10倍希釈液)
内容量
1個(18L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395587
D-a010-18L
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください