曜日別特売

メカフォージングK-8

メカフォージングK-8 - 日本メカケミカル

水で容易に脱脂できる水溶性プレス潤滑剤

用途一般絞り加工、抜き曲げ加工成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤容量(L)18pH8.5(原液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)850(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.00(原液)表面張力(mN/m)33(3倍希釈液)摩擦係数0.12(3倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)12.0(3倍希釈液)内容量1個(18L)
注意
※4~7倍希釈では乳化状態が変化するため分離することがある為、 原液~3倍希釈でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395605D-a021-18L
35,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする