曜日別特売

メカフォージングOK-10

メカフォージングOK-10 - 日本メカケミカル

優れた防腐性のあり、塗装への影響を少なくした水溶性プレズ剤

用途一般絞り加工 、抜き曲げ加工成分水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤容量(L)18pH8.8(原液)外観褐色微濁液体動粘度(mm2/s)190(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)31(10倍希釈液)摩擦係数0.14(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)17.0(10倍希釈液)内容量1個(18L)
注意
※加工材料によっては変色を起こすものがある為、初めての材料を加工する場合は切れ端等で予めお確かめの上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395614D-a020-18L
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする