日本メカケミカル
メカドライプレスDHI-1
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途
鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分
炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
47
外観
淡黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.9
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.8
摩擦係数
0.15
耐荷重(kg/cm
2
)
17
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい。銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395639
D-d038-18L
¥
29,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください