日本メカケミカル
消泡剤No.4
ハイグレードの消泡剤。消泡性に優れ、より持続性に優れる。水溶性切削・研削液の泡立ち抑制に。
用途
泡立った 加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水 他
pH
7.5(原液)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
38(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、 容器をよく振ってからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395657
Z-0034-1L
1個(1L)
1
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395666
Z-0034-5L
1個(5L)
5
¥
41,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください