日本メカケミカル
消泡剤No.3
加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
pH
6.5(原液)
外観
白色粘稠液体
動粘度(mm
2
/s)
520(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395700
Z-0031-1L
1個(1L)
1
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69395709
Z-0031-5L
1個(5L)
5
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください