日本メカケミカル
消泡剤No.6
高圧クーラントでも効果を発揮。泡立ちを即抑え、効果が持続する最強の消泡剤
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
容量(L)
1
pH
4.5(原液)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
8.7(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.02(原液)
内容量
1個(1L)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395718
Z-0048-1L
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください