日本メカケミカル
消泡剤No.7
非シリコン系の消泡剤。泡立ちを抑制し効果が持続します
用途
泡立った水溶性加工液の消泡
成分
界面活性剤、水、他
容量(L)
1
pH
10.1(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
430(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
内容量
1個(1L)
注意
※油分を含んだ加工液(エマルションタイプ及び機械油混入加工液等)に対しては、充分な消泡効果が出ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395727
Z-0052-1L
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください