日本メカケミカル
メカパーツクリーナーH
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途
金属部品の油汚れの洗浄
成分
界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH
13.0(原液)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.7(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395736
C-a017-5L
1個(5L)
5
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395745
C-a017-20L
1個(20L)
20
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください