日本メカケミカル
メカパーツクリーナーDE-1
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途
油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄
成分
トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水
pH
8.2(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
5.3(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※銅、真鍮などアルミニウム材以外の非鉄金属では変色する恐れがございますので、ご使用を控えて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395754
C-a056-5L
1個(5L)
5
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395770
C-a056-10L
1個(10L)
10
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395779
C-a056-20L
1個(20L)
20
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください