日本メカケミカル
メカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途
プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄
成分
界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他
pH
7.9(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
10(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395788
C-a045-5L
1個(5L)
5
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395797
C-a045-10L
1個(10L)
10
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395806
C-a045-20L
1個(20L)
20
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください