日本メカケミカル
メカソルベント#300
速乾型の水溶性加工液を洗浄できる油性洗浄剤。洗浄スペースが狭い箇所で使える便利な洗浄剤
用途
加工後のワークに付着する水溶性加工液、油性加工液の洗浄
成分
アルコール、炭化水素、グリコールエーテル
容量(L)
4
引火点(℃)
4
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
1.4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.78
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
注意
※塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合があるので、テストを事前に行ってから使用。引火性がありますので、火気のあるところでは、絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395815
C-z022-4L
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください