日本メカケミカル
メカソルベント#700
加工後のワークに付着する油性加工液、水溶性加工液を洗浄
用途
加工後のワークに付着する油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄
成分
グリコールエーテル、炭化水素
容量(L)
4
引火点(℃)
31
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
注意
※塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合があるので、テストを事前に行ってから使用。引火性がありますので、火気のあるところでは、絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395824
C-z021-4L
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください