日本メカケミカル
メカNCクリーナー
塩素系溶剤を含まない低臭タイプの強力脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分
炭化水素、界面活性剤、防錆剤、その他
容量(L)
18
引火点(℃)
49
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2.3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.79
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※引火性がありますので、火気のあるところでは、絶対に使用しないで下さい。塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合があるので、テストし、確認してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395840
C-z013-18L
¥
41,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください