ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 2:メス D-sub 1袋 10個入

ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 2:メス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 2 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5821 アズワン品番65-7690-45 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68785650 F1042-2S / 1727040086
1,390
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする