ビオレu 泡で出てくるボディウォッシュ ポンプ 600ml
家族みんなで使える、泡で出てくる弱酸性のボディウォッシュです。
きめ細かいふんわり泡で、やさしく手のひら洗いできます。
ゴシゴシこすらなくても、汗や汚れをきちんと落とせます。
肌をやさしくいたわりながら、汚れはきちんと落とす「SPT(肌清浄化技術)」を採用しました。
素肌とおなじ弱酸性。赤ちゃんにも使えます。
やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性)
無着色
仕様●内容量:600ml●成分:水、グリセリン、DPG、ラウレス硫酸Na、ココイルグルタミン酸Na、エトキシジグリコール、ラウレス-6カルボン酸、ラウリルグルコシド、ラウラミドプロピルベタイン、エチルヘキシルグリセリン、水酸化K、EDTA-2Na、水酸化Na、クエン酸、エタノール、EDTA-3Na、メチルパラベン、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料
アズワン品番65-9235-75
内容量1個(600mL)