曜日別特売

プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm Poly V PJ

プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm Poly V PJ - Hutchinson
(1件のレビュー)

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要

仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5952アズワン品番65-7936-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687933684PJ610/240J
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68793368
2024-06-23
用途: フィットネスバイク STEADY ST102 ベルト 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プーリーベルト幅9.36mm長さ610mmPoly V PJ
フィットネスバイクSTEADY製ST102のベルトの修理に使用。適合しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする