液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR323:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA取付用スペーサー
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横375~490縦550~600×横542縦321×192
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Typer-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
内容量1台