サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ 三価ホワイト + B1バインド 2.6×14 1800本入 三価ホワイト + B1バインド 2.6×14 1800本入 注文コード 寸法(mm)d:M2.6 寸法(mm)L:14 表面処理:三価ホワイト 径×長さ:M2.6×14 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-2077 アズワン品番67-1197-04 内容量1箱(1800本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 21-00-0004-0026-0140-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68818988 21-00-0004-0026-0140-03 ¥5,914 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カステンコ(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥7,794~ ¥7,085~ (+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) 大里 税込¥197~ ¥179~ クローム(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ CNクローム(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥60,354 ¥54,867 バスケットへ GB(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥5,427~ ¥4,934~ ニッケル(+-)サラコ 大阪魂 税込¥23,122~ ¥21,020~ スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥9,918~ ¥9,016~ ユニクロ(+-)サラコ 大阪魂 税込¥22,035~ ¥20,032~ パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥5,126~ ¥4,660~ ジオメット(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥5,977~ ¥5,434~ グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥2,332~ ¥2,120~ 3カ-B (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥6,845 ¥6,223 バスケットへ ユニクロ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥4,934 ¥4,485 バスケットへ ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+-)バインドコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥7,158~ ¥6,507~ クロメート(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥5,154~ ¥4,685~ ステン(+)UNC(PAN 大阪魂 税込¥124,227~ ¥112,934~ 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥8,737~ ¥7,943~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじバインド小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品