丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
- 仕様
- ●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7552
- アズワン品番
- 65-7511-31
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

















