曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
M85049/69-09N 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL 68818087

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68818087
品番
M85049/69-09N
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12

仕様
●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7552
アズワン品番
65-7511-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする