OTC
電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
仕様
二つ折
材質
PVC
再生材使用率(%)
90
再生材使用
使用
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824764
O52AICBK
245×370(中袋310×223)
ブラック
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
68824780
O52AICBL
245×370(中袋310×224)
ブルー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
68824789
O52AICSV
245×370(中袋310×225)
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください