曜日別特売

電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)

電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) - OTC
(1件のレビュー)

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。

仕様二つ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824798O51AICBK245×370(中袋310×220)ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
68824807O51AICBL245×370(中袋310×221)ブルー
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
68824816O51AICSV245×370(中袋310×222)シルバー
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68824807
2026-03-20
用途: 新しい車検証対応
自動車・二輪車・自転車関連業

車検証が変わりB6サイズに
そのためクリアーファイルを別に購入して
居ましたか
車検証入れが対応になったので
新しい車を購入して下さった方用に
書類に紛れて探すのもあり
分かり易いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする