トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型

トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 - ピカコーポレイション

標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)
折りたたみ式でコンパクトに収納できます
回転スライド収納式手すり標準装備
脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)
フック内幅内寸63mm
下ろした状態のあおりにも取付が可能です

用途
トラック荷台への昇降作業に。
狭所での昇降作業に適しています。
天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
踏ざん間隔(mm)
天場高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824098DXF-S14TEA104483~6153171.02~1.45
126,000
82,980
91,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68824107DXF-S18TEA12.36619~7502831.47~1.90
146,600
94,980
104,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする